Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Singlepack Light Cyan T603500, 220 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Singlepack Light Cyan T603500, 220 ml
Epson Singlepack Light Cyan T603500, 220 ml
Epson Singlepack Light Cyan T603500, 220 ml
Epson Singlepack Light Cyan T603500, 220 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1226605
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T603500
EAN/GTIN:
     0010343864481
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Helle Cyan
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
Stylus Pro 7880/9880/7800/9800
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
220 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T603500
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
32 mm
Verpackungstiefe
191 mm
Verpackungshöhe
111 mm
Paketgewicht
0.403 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,04*
€ 121,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,35*
€ 118,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,17*
€ 110,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,29*
€ 107,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,88*
€ 101,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T611800
ab € 55,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.