Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Singlepack Yellow T603400, 220 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Singlepack Yellow T603400, 220 ml
Epson Singlepack Yellow T603400, 220 ml
Epson Singlepack Yellow T603400, 220 ml
Epson Singlepack Yellow T603400, 220 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1226611
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T603400
EAN/GTIN:
     0010343864474
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
390 mm
Höhe des Versandkartons
130 mm
Warentarifnummer (HS)
84439990
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Gelb
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
Stylus Pro 7880/9880
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
220 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T603400
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
366 g
Verpackungsbreite
30 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
0.4 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,04*
€ 121,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,55*
€ 118,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,17*
€ 110,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,29*
€ 107,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,64*
€ 100,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T611800
ab € 55,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.