Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Singlepack Vivid Magenta T603300, 220 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Singlepack Vivid Magenta T603300, 220 ml
Epson Singlepack Vivid Magenta T603300, 220 ml
Epson Singlepack Vivid Magenta T603300, 220 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1226625
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T603300
EAN/GTIN:
     0010343864467
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
390 mm
Höhe des Versandkartons
130 mm
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Lebendiges Magenta
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
Stylus Pro 7880/9880
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
220 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T603300
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
30 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
0.403 g
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,23*
€ 108,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,45*
€ 107,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,00*
€ 103,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,22*
€ 102,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,17*
€ 100,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T611800
ab € 55,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.