| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-1226665 Herst.-Nr.: C13T603600 EAN/GTIN: 0010343864498 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84439990 | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Lebendiges helles Magenta | | Markenkompatibilität | Epson | | Kompatibilität | Stylus Pro 7880/9880 | | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Farbtintenpatronenanzahl | 1 | | Volumen Farbtinte | 220 ml | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | OEM-Code | C13T603600 | | Ursprungsland | China | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 30 mm | | Verpackungstiefe | 190 mm | | Verpackungshöhe | 110 mm | | Paketgewicht | 0.402 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatronen epson, druckerpatrone epson, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |