Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Singlepack Magenta T611300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Singlepack Magenta T611300
Epson Singlepack Magenta T611300
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1230947
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T611300
EAN/GTIN:
     0010343865617
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
390 mm
Höhe des Versandkartons
240 mm
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Magenta
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
Stylus Pro 7400, 7450, 9400, 9450
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
110 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T611300
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
247 g
Verpackungsbreite
30 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
0.28 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,12*
€ 87,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,78*
€ 81,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.