Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Singlepack Yellow T611400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Singlepack Yellow T611400
Epson Singlepack Yellow T611400
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1230949
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T611400
EAN/GTIN:
     0010343865624
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
390 mm
Höhe des Versandkartons
240 mm
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Gelb
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
Stylus Pro 7400/7450/9400/9450
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
110 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T611400
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
30 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
0.28 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.