Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Singlepack Matte Black T613800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Singlepack Matte Black T613800
Epson Singlepack Matte Black T613800
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1230951
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T613800
EAN/GTIN:
     0010343865976
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Das Ziel der Entwicklung der UltraChrome Pigment-Tinte bestand darin, die Eigenschaften der langfristigen und kurzfristigen Farbstabilität von Pigment-Tinten mit der Farbskala von Farbstofftinten zu verbinden. Dieses neue Farbtintensystem beinhaltet Hellschwarz als siebte Farbe, wodurch sanftere Abstufungen bei Schwarzweißdruck erzielt werden, sowie zwei Arten von schwarzer Tinte, Matt & Foto, durch die gewährleistet wird, dass sich auf allen Medientypen die optimale Qualität erzielen lässt.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
354 mm
Höhe des Versandkartons
185 mm
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Mattschwarz
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
Stylus Pro 4800, 4880, 4450
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Volumen schwarze Tinte
110 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T613800
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
30 mm
Verpackungstiefe
172 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
0.27 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,24*
€ 90,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,79*
€ 90,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,01*
€ 82,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,34*
€ 78,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.