Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS FU7300B Komponente für Sicherheitsgeräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS FU7300B Komponente für Sicherheitsgeräte
ABUS FU7300B Komponente für Sicherheitsgeräte
Artikel-Nr.:
     CIDE8-12312091
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     FU7300B
EAN/GTIN:
     4043158000160
Suchbegriffe:
Fenster Glasbruchsensor
Glasbruchmelder
Glasbruchsensor
glasbruchmelder abus
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Abmessungen (BxTxH)
18 x 18 x 9 mm
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Kabellänge
2 m
Farbe
Produktfarbe
Braun
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
120 x 20 x 250 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.