Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS FU7300W Komponente für Sicherheitsgeräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS FU7300W Komponente für Sicherheitsgeräte
ABUS FU7300W Komponente für Sicherheitsgeräte
ABUS FU7300W Komponente für Sicherheitsgeräte
Artikel-Nr.:
     CIDE8-12312092
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     FU7300W
EAN/GTIN:
     4043158000153
Suchbegriffe:
Fenster Glasbruchsensor
Glasbruchmelder
Glasbruchsensor
glasbruchmelder abus
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Abmessungen (BxTxH)
18 x 18 x 9 mm
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Kabellänge
2 m
Farbe
Produktfarbe
Weiß
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
120 x 20 x 250 mm
Weitere Suchbegriffe: fenster glasbruchsensor
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.