Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS SE1000 Komponente für Sicherheitsgeräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS SE1000 Komponente für Sicherheitsgeräte
ABUS SE1000 Komponente für Sicherheitsgeräte
ABUS SE1000 Komponente für Sicherheitsgeräte
Artikel-Nr.:
     CIDE8-12312263
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     SE1000
EAN/GTIN:
     4012270001461
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsseltaster
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
450 g
Abmessungen (BxTxH)
87 x 47.5 x 117 mm
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Farbe
Produktfarbe
Grau
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
140 x 100 x 75 mm
Paketgewicht
390 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
ME1050
ab € 11,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.