Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Singlepack Vivid Light Magenta T602600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Singlepack Vivid Light Magenta T602600
Epson Singlepack Vivid Light Magenta T602600
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1231607
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T602600
EAN/GTIN:
     0010343864405
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
390 mm
Höhe des Versandkartons
240 mm
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Lebendiges helles Magenta
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
Stylus Pro 7880/9880
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
110 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T602600
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
30 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
0.28 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T611800
ab € 55,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.