Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Singlepack Magenta T605B00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Singlepack Magenta T605B00
Epson Singlepack Magenta T605B00
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1231649
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T605B00
EAN/GTIN:
     0010343852730
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
354 mm
Höhe des Versandkartons
185 mm
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Magenta
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
Stylus Pro 4880/4800
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
110 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T605B00
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
25 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
0.24 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,99*
€ 72,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.