Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
Druckerpatronen
>
Druckerpatronen Hersteller
>
Druckerpatrone Epson
>
Artikel
Epson Singlepack Light Cyan T605500
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-1231651
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C13T605500
EAN/GTIN:
0010343852754
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
354 mm
Höhe des Versandkartons
185 mm
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Helle Cyan
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
Stylus Pro 4880/4800
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
110 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T605500
Ursprungsland
China
Farbe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
25 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
0.24 g
... >
Drucker & Scanner
>
Druckzubehör
>
Druckerpatronen
Weitere Suchbegriffe:
Tinten-Druckerpatronen
,
Tinten-Druckpatronen
,
Tintenstrahlpatrone
,
Tintenstrahlpatronen
,
kompatible Druckerpatronen
,
Druckerpatrone Epson
,
Epson Druckerpatrone
,
Epson Tinte
,
Inkjet-Patrone Epson
,
Tinte Epson
,
Tintenstrahlpatrone Epson
,
Druckerpatrone für Agfa
,
Inkjet-Patrone für Agfa
,
Tintenstrahlpatrone für Agfa
,
Druckerpatrone für Epson
,
Inkjet-Patrone für Epson
,
Tintenstrahlpatrone für Epson
,
epson druckerpatrone light cyan
,
druckerpatrone epson
,
light cyan tinte epson
,
Verbrauchsmaterialien
,
Supplies
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,32*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,62*
€ 87,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,66*
€ 86,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson C13T61480N Druckerpatrone Original Mattschwarz
Epson
C13T61480N
ab € 84,98*
Ähnlich
Epson Singlepack Cyan T606200, 220 ml
Epson
C13T606200
ab € 81,07*
Ähnlich
Epson Singlepack Light Black T606700, 220 ml
Epson
C13T606700
ab € 81,54*
Ähnlich
Epson Singlepack Light Cyan T606500, 220 ml
Epson
C13T606500
ab € 80,87*
Ähnlich
Epson Singlepack Light Light Black T606900, 220 ml
Epson
C13T606900
ab € 81,76*
Ähnlich
Epson Singlepack Light Magenta T606C00, 220 ml
Epson
C13T606C00
ab € 84,42*
Ähnlich
Epson Singlepack Magenta T606B00, 220 ml
Epson
C13T606B00
ab € 85,50*
Ähnlich
Epson Singlepack Photo Black T605300
Epson
C13T605100
ab € 62,21*
Ähnlich
Epson Singlepack Photo Black T606100, 220 ml
Epson
C13T606100
ab € 85,01*
Ähnlich
Epson Singlepack Vivid Light Magenta T606600, 220 ml
Epson
C13T606600
ab € 84,38*
Ähnlich
Epson Singlepack Vivid Magenta T606300, 220 ml
Epson
C13T606300
ab € 85,12*
Ähnlich
Epson Singlepack Yellow T605400
Epson
C13T605400
ab € 54,86*
Ähnlich
Epson Singlepack Yellow T606400, 220 ml
Epson
C13T606400
ab € 81,37*
Ähnlich
Ampertec Wartungsbox ersetzt Epson C12C890191
Ampertec
C12C890191
ab € 7,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen