Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Singlepack Cyan T614200, 220 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Singlepack Cyan T614200, 220 ml
Epson Singlepack Cyan T614200, 220 ml
Epson Singlepack Cyan T614200, 220 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1231743
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T614200
EAN/GTIN:
     0010343865983
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Das Ziel der Entwicklung der UltraChrome Pigment-Tinte bestand darin, die Eigenschaften der langfristigen und kurzfristigen Farbstabilität von Pigment-Tinten mit der Farbskala von Farbstofftinten zu verbinden. Dieses neue Farbtintensystem beinhaltet Hellschwarz als siebte Farbe, wodurch sanftere Abstufungen bei Schwarzweißdruck erzielt werden, sowie zwei Arten von schwarzer Tinte, Matt & Foto, durch die gewährleistet wird, dass sich auf allen Medientypen die optimale Qualität erzielen lässt.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
302 mm
Höhe des Versandkartons
198 mm
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
Stylus Pro 4400
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
220 ml
OEM-Code
C13T614200
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
28 mm
Verpackungstiefe
290 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
0.425 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,87*
€ 111,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,14*
€ 110,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,42*
€ 105,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,28*
€ 103,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,37*
€ 100,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C12C811151
ab € 185,21*
Zubehör
Epson
C13T613300
ab € 56,61*
Zubehör
Epson
C13T614300
ab € 84,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.