Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts ML12142 Projektorlampe 275 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts ML12142 Projektorlampe 275 W
CoreParts ML12142 Projektorlampe 275 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-12742575
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     ML12142
EAN/GTIN:
     5704327804826
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
400 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
500 g
Merkmale
Lampenleistung
275 W
Lampenlebensdauer
2000 h
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,00*
€ 127,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,87*
€ 125,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,41*
€ 117,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,08*
€ 113,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,96*
€ 98,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.