Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts ML12202 Projektorlampe 180 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts ML12202 Projektorlampe 180 W
CoreParts ML12202 Projektorlampe 180 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-12742603
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     ML12202
EAN/GTIN:
     5704327984719
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
123 mm
Tiefe
106 mm
Höhe
105 mm
Gewicht
130 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
123 mm
Verpackungstiefe
106 mm
Verpackungshöhe
105 mm
Paketgewicht
228 g
Merkmale
Markenkompatibilität
Hitachi
Kompatibilität
CP-D10, ED-AW100N, ED-D10N, CP-AW100N, ED-D11N, CP-DW10N, ED-AW110N
Lampenleistung
180 W
Lampenlebensdauer
3000 h
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,16*
€ 239,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,63*
€ 233,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,07*
€ 221,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,86*
€ 211,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,75*
€ 193,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.