Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapesco VSTCB0B3 Klemmbrett A4 Kunststoff Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapesco VSTCB0B3 Klemmbrett A4 Kunststoff Schwarz
Rapesco VSTCB0B3 Klemmbrett A4 Kunststoff Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-12789407
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     VSTCB0B3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Format
A4
Material
Kunststoff
Anzahl
1
Clip-Befestigungsmechanismus
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Höhe
355 mm
Tiefe
16 mm
Gewicht
170 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapesco
1136
ab € 7,06*
Zubehör
Rapesco
CD1000B2
ab € 1,75*
Zubehör
Rapesco
CD1L00B2
ab € 2,08*
Zubehör
Rapesco
SHPPCBAS
ab € 2,21*
Zubehör
Rapesco
VSTCB0L3
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.