Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riello Dialog Vision Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1,1 kVA 740 W 4 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Riello Dialog Vision Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1,1 kVA 740 W 4 AC-Ausgänge
Riello Dialog Vision Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1,1 kVA 740 W 4 AC-Ausgänge
Riello Dialog Vision Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1,1 kVA 740 W 4 AC-Ausgänge
Riello Dialog Vision Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1,1 kVA 740 W 4 AC-Ausgänge
Riello Dialog Vision Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1,1 kVA 740 W 4 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE8-12795012
Hersteller:
     Riello UPS
Herst.-Nr.:
     DVR 1100
EAN/GTIN:
     8023251002564
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Die Serie DIALOG VISION steht in den Versionen Tower, Rack und Dual (Tower - Rack) in den Modellen von 500 VA bis 3000 VA mit digitaler Sinustechnologie zur Verfügung.
Die Serie DIALOG VISION, für hochentwickelte Verbindungs- und Kommunikationsfähigkeit, ist die ideale Lösung für Kunden, die einen hohen Schutz und eine extreme Vielseitigkeit des Versorgungssystems benötigen. DIALOG VISION ist der beste Schutz für Netz-Peripheriegeräte, konventionelle Server oder Installation in Rack-Schränken, Netz-Backup-Systeme.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
460 mm
Gewicht
15600 g
Paketgewicht
2000 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akkuladezeit
6 h
Automatischer Batterietest
Ja
Kaltstart
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 45 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Kühlung
Aktiv
Eingebauter Ventilator
Ja
Display-Typ
LCD
Merkmale
Ausgangskapazität
1.1 kVA
Ausgangsleistung
740 W
Eingangs-Betriebsspannung (min)
160 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
294 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Effizienz
98 %
Notstrom Aus (EPO)
Ja
Geräuschpegel
50 dB
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß, Unterspannung
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Stecker
C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
RS-232 port
1
Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
605 x 623 x 200 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 479,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,81*
€ 655,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,62*
€ 651,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,54*
€ 636,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,76*
€ 588,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,17*
€ 570,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.