| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-1284319 Herst.-Nr.: 5044173 EAN/GTIN: 4013674441730 |
| |
|
| | |
| A-OLY BLS-1 Akku für Olympus E400/E410 Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 19 g | Akku/Batterie | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | | Akku-/Batteriekapazität | 1000 mAh | | Kompatible Produkte | Olympus E400/E410 | | Akku-/Batteriespannung | 7.4 V | | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Digitalcamera Akku Olympus, Digitalkamera Akku Olympus, Olympus Digicam Akku, Olympus Digitalcamera Akku, Olympus Digitalcameraakku, Olympus Digitalkamera Akku, Olympus Digitalkameraakku, akku für digitalkamera / camcorder |
| | |
| |