Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE V 1410-8 Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE V 1410-8 Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Grau
HPE V 1410-8 Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Grau
HPE V 1410-8 Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-13061324
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J9661-61001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho-switch hp
soho switch
Die Switches der HP 1410 Serie sind nicht verwaltete Gigabit Ethernet- und Fast Ethernet-Switches speziell für kleine Unternehmen, die eine kostengünstige Netzwerklösung auf Einstiegsebene mit lebenslanger Garantie benötigen. Die Serie besteht aus neun Modellen mit flexiblen Montageoptionen, um unterschiedlichen Anforderungen an das Netzwerk-Switching gerecht zu werden. Sämtliche Modelle bieten QoS-Unterstützung und Steuerfunktionen für eine äußerst effiziente Datenübertragung nach IEEE 802.3x. Funktionen wie Auto-MDIX und die automatische Geschwindigkeitsaushandlung sorgen für einen bequemen Plug-and-Play-Betrieb. Dank ihrer Ausstattung mit innovativen und aktuellen Erweiterungen auf dem Gebiet der Halbleitertechnologie erhalten Sie mit den Switches von HP die energieeffizientesten Geräte ihrer Klasse: Die Modelle 1410-24G-R, 1410-16 und 1410-24 sind erweiterte, IEEE 802.3az-konforme, nicht verwaltete Gigabit und Fast Ethernet Switches. Die Switches bieten integrierte Funktionen für Energieeffizienz und Nachhaltigkeit sowie eine lebenslange Garantie. Damit eignen sie sich ideal für Unternehmen, die nach einer kostengünstigen und zuverlässigen Netzwerklösung suchen.

Quality of Service (QoS)

• IEEE 802.1p-Priorisierung: liefert Daten basierend auf Priorität und Typ des Datenverkehrs an Geräte


Konnektivität

• Auto-MDIX: automatische Anpassung für Standard- oder Crossover-Kabel an allen 10/100- und 10/100/1000-Ports


Leistung

• Energieeffiziente Ethernet-Unterstützung: Unterstützt den neuen IEEE 802.3az Standard; ermöglicht einen niedrigeren Stromverbrauch beim Einsatz von IEEE-konformen Clientgeräten im 100-Mbit/s-Modus (JG708A, J9662A und J9663A Switches)


Benutzerfreundlichkeit

• Nicht verwaltet: bietet einfachen Betrieb dank Plug-and-Play


Flexibilität

• Ohne Lüfter: leiser Betrieb für Einsatz in offenen Räumen


Garantie und Support

• Lebenslange Garantie: solange Sie Produkteigentümer sind mit erweitertem Austauschservice und Auslieferung am nächsten Arbeitstag (in den meisten Ländern verfügbar)†
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
156 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
24.6 mm
Gewicht
340 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Wärmeableitung
13 BTU/h
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.6 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
1024 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
1.6 Gbit/s
Durchgang
1.1 Mpps
Wartezeit (10-100 Mbps)
3.7 µs
Datenpaket-Pufferspeicher
0.096 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto-Abtastung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,96*
€ 102,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,15*
€ 100,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,19*
€ 89,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,99*
€ 88,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,34*
€ 78,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
AJ833A
ab € 34,68*
Zubehör
HP
AJ834A
ab € 37,58*
Zubehör
HP
AJ837A
ab € 72,15*
Zubehör
HP
AJ835A
ab € 39,78*
Zubehör
HP
AJ838A
ab € 111,68*
Zubehör
HP
AJ836A
ab € 50,59*
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,78*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,06*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,72*
Zubehör
HP
U1LE3PE
ab € 20,94*
Zubehör
HP
U1LE4PE
ab € 30,45*
Zubehör
HP
U1LE2PE
ab € 14,72*
Zubehör
HP
AJ839A
ab € 134,99*
Zubehör
HP
QK737A
ab € 155,33*
Zubehör
HP
QK736A
ab € 40,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.