Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
Switch
>
Business-Switch
>
Artikel
HPE V 1410-16 Unmanaged Fast Ethernet (10/100) 1U Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-13061325
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
J9662-61001
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho-switch hp
soho switch
Die Switches der HP 1410 Serie sind nicht verwaltete Gigabit Ethernet- und Fast Ethernet-Switches speziell für kleine Unternehmen, die eine kostengünstige Netzwerklösung auf Einstiegsebene mit lebenslanger Garantie benötigen. Die Serie besteht aus neun Modellen mit flexiblen Montageoptionen, um unterschiedlichen Anforderungen an das Netzwerk-Switching gerecht zu werden. Sämtliche Modelle bieten QoS-Unterstützung und Steuerfunktionen für eine äußerst effiziente Datenübertragung nach IEEE 802.3x. Funktionen wie Auto-MDIX und die automatische Geschwindigkeitsaushandlung sorgen für einen bequemen Plug-and-Play-Betrieb. Dank ihrer Ausstattung mit innovativen und aktuellen Erweiterungen auf dem Gebiet der Halbleitertechnologie erhalten Sie mit den Switches von HP die energieeffizientesten Geräte ihrer Klasse: Die Modelle 1410-24G-R, 1410-16 und 1410-24 sind erweiterte, IEEE 802.3az-konforme, nicht verwaltete Gigabit und Fast Ethernet Switches. Die Switches bieten integrierte Funktionen für Energieeffizienz und Nachhaltigkeit sowie eine lebenslange Garantie. Damit eignen sie sich ideal für Unternehmen, die nach einer kostengünstigen und zuverlässigen Netzwerklösung suchen.
Quality of Service (QoS)
• IEEE 802.1p-Priorisierung: liefert Daten basierend auf Priorität und Typ des Datenverkehrs an Geräte
Konnektivität
• Auto-MDIX: automatische Anpassung für Standard- oder Crossover-Kabel an allen 10/100- und 10/100/1000-Ports
Leistung
• Energieeffiziente Ethernet-Unterstützung: Unterstützt den neuen IEEE 802.3az Standard; ermöglicht einen niedrigeren Stromverbrauch beim Einsatz von IEEE-konformen Clientgeräten im 100-Mbit/s-Modus (JG708A, J9662A und J9663A Switches)
Benutzerfreundlichkeit
• Nicht verwaltet: bietet einfachen Betrieb dank Plug-and-Play
Flexibilität
• Ohne Lüfter: leiser Betrieb für Einsatz in offenen Räumen
Garantie und Support
• Lebenslange Garantie: solange Sie Produkteigentümer sind mit erweitertem Austauschservice und Auslieferung am nächsten Arbeitstag (in den meisten Ländern verfügbar)†
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Grau
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Leistungen
Speicherkapazität
0.016 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
208.5 mm
Tiefe
106.9 mm
Höhe
43.9 mm
Gewicht
650 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Wärmeableitung
13 BTU/h
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.6 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8192 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
3.2 Gbit/s
Durchgang
2.3 Mpps
Wartezeit (10-100 Mbps)
10.6 µs
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Datenpaket-Pufferspeicher
2 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto-Abtastung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
16
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
... >
Netzwerke
>
Ausrüstung für Netzwerkdienste
>
Netzwerk-Switches
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,02*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,56*
€ 148,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,50*
€ 130,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,60*
€ 128,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,02*
€ 115,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 0.5m 1-Pack Fiber Optic Cable Glasfaserkabel
HP
AJ833A
ab € 34,68*
Zubehör
HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 1.0m 1-Pack Fiber Optic Cable Glasfaserkabel
HP
AJ834A
ab € 37,58*
Zubehör
HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 15.0m 1-Pack Fiber Optic Cable Glasfaserkabel
HP
AJ837A
ab € 72,15*
Zubehör
HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 2.0m 1-Pack Fiber Optic Cable Glasfaserkabel
HP
AJ835A
ab € 39,78*
Zubehör
HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 30.0m 1-Pack Fiber Optic Cable Glasfaserkabel
HP
AJ838A
ab € 111,68*
Zubehör
HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 5.0m 1-Pack Fiber Optic Cable Glasfaserkabel
HP
AJ836A
ab € 50,59*
Zubehör
C2G 10m Cat6 Patch Cable Netzwerkkabel Schwarz U/UTP (UTP)
C2G
83412
ab € 16,78*
Zubehör
C2G 83370 Netzwerkkabel Grau 5 m Cat6 U/UTP (UTP)
C2G
83370
ab € 11,06*
Zubehör
C2G 83388 Netzwerkkabel Blau 2 m Cat6 U/UTP (UTP)
C2G
83388
ab € 7,72*
Zubehör
HPE 1y PW RNWL 24x7 1400-24G ProCare SVC
HP
U1LE0PE
ab € 20,95*
Zubehör
HPE 1y PW RNWL 6h CTR 1400-24G ProCareSVC
HP
U1LE1PE
ab € 30,52*
Zubehör
HPE 1y PW RNWL NBD 1400-24G ProCare SVC
HP
U1LD9PE
ab € 14,85*
Zubehör
HPE AJ839A Glasfaserkabel 50 m LC Blau
HP
AJ839A
ab € 134,99*
Zubehör
HPE Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 2 Fiber 50m Glasfaserkabel
HP
QK737A
ab € 155,33*
Zubehör
HPE Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 Glasfaserkabel 30 m Blau
HP
QK736A
ab € 40,98*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen