Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBI2288 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBI2288 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBI2288 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBI2288 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-13073554
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBI2288
EAN/GTIN:
     5711045240812
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
297 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
48 mm
Paketgewicht
406 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
43 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
206 mm
Gewicht
300 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
Toshiba Portégé R700R830, Satellite R630R830, Tecra R700R840
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Toshiba
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
5200 mAh
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Anzahl Batteriezellen
6
Batteriekapazität
56 Wh
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Toshiba
P000532190
ab € 417,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.