Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL Tonerkassette mit Hoherkapazität, Rücknahme für das Recycling, 27000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL Tonerkassette mit Hoherkapazität, Rücknahme für das Recycling, 27000 Seiten
DELL Tonerkassette mit Hoherkapazität, Rücknahme für das Recycling, 27000 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1311018
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     595-10006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Die schwarze Toner mit Hoherkapazität von Dell™ kann nur mit dem Laserdrucker W5300n von Dell verwendet werden. Es werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die Kassette hat eine Kapazität von bis zu 27.000 Seiten. Die Kassette unterstützt das Toner Management System™ von Dell, das einen niedrigen Tonerfüllstand erkennt und die Online-Nachbestellung vereinfacht. Bei unserem umweltfreundlichen Programm zur Rücknahme von Patronen liegt jeder Verpackung ein bereits frankierter Paketaufkleber bei. Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit Dell Systemen getestet und geprüft. Wenn Sie das Produkt mit einem Dell System nutzen, ist der technische Support von Dell verfügbar.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Dell
Kompatibilität
Dell W5300n
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Schwarztoner Seitenleistung
27000 Seiten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 385,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,25*
€ 469,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,48*
€ 468,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,11*
€ 464,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,57*
€ 463,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,21*
€ 458,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
593-10371
ab € 216,14*
Zubehör
Dell
593-10370
ab € 213,50*
Zubehör
Dell
593-10369
ab € 215,42*
Zubehör
Dell
593-10171
ab € 229,36*
Zubehör
Dell
593-10173
ab € 280,72*
Zubehör
Dell
595-10002
ab € 289,28*
Zubehör
Dell
593-10375
ab € 142,57*
Zubehör
Dell
593-10374
ab € 141,91*
Zubehör
Dell
593-10066
ab € 66,25*
Zubehör
Dell
593-10065
ab € 33,94*
Zubehör
Dell
593-10372
ab € 120,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.