Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Flamingo Singlepack Yellow T0874 Ultra Gloss High-Gloss 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Flamingo Singlepack Yellow T0874 Ultra Gloss High-Gloss 2
Epson Flamingo Singlepack Yellow T0874 Ultra Gloss High-Gloss 2
Epson Flamingo Singlepack Yellow T0874 Ultra Gloss High-Gloss 2
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1312000
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T08744010
EAN/GTIN:
     3610170016434
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die Epson UltraChrome Hi-Gloss2-Tinte ist die zweite Generation der UltraChrome Hi-Gloss-Tintentechnologie. Sie liefert brillante, natürliche Farben und haltbare Ausdrucke auf einer Vielzahl von Medien.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
120 mm
Höhe des Versandkartons
146 mm
Mindestbestellmenge
8 Stück(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Gelb
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
<ul><li>Epson Stylus Photo R1900 + Epson P-3000 Multimedia Storage Viewer - Epson Stylus Photo R1900</li></ul>
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Oberflächentyp
Hoch-Glanz
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
11.4 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T08744010
Ursprungsland
China
Farbe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
33 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.