| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-1316209 Herst.-Nr.: 80D2952 EAN/GTIN: 0734646055475 |
| |
|
| | |
| Die schwarzen Tintenpatronen Nr. 17 und Nr. 27 eignen sich für Benutzer, die gelegentlich drucken, oder die ihre Tintenpatronen je nach Art der durchgeführten Druckaufträge wählen möchten. Diese Tintenpatronen bieten Benutzern genau die Kapazität und Seitenleistung, die sie für ihre gelegentlichen Druckbedürfnisse benötigen. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 40 x 90 x 140 mm | Merkmale | Typ | Original | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Druckfarben | Schwarz, cyan, Magenta, Gelb | | Versorgungstyp | Multi pack | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Farbe | Ja | Gewicht und Abmessungen | Paketgewicht | 0.085 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Lexmark, Inkjet-Patrone Lexmark, Lexmark Druckerpatrone, Lexmark Tinte, Tinte Lexmark, Tintenstrahlpatrone Lexmark, Druckerpatrone für Compaq, Inkjet-Patrone für Compaq, Tintenstrahlpatrone für Compaq, Druckerpatrone für Lexmark, Inkjet-Patrone für Lexmark, Tintenstrahlpatrone für Lexmark, lexmark druckerpatrone schwarz, druckerpatrone lexmark, druckerpatrone schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |