Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Color Print Cartridge No.83 Druckerpatrone Original


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark Color Print Cartridge No.83 Druckerpatrone Original
Lexmark Color Print Cartridge No.83 Druckerpatrone Original
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1320232
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     18LX042E
EAN/GTIN:
     734646964418
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Echte Lexmark Tintenpatronen bieten eine optimale Druckqualität mit einer Tropfengröße von 3 pl für perfekte Fotos und Grafiken, zwei reihenförmig angeordnete Druckdüsen für eine zuverlässige Seitendeckung und eine breite Druckkopfanordnung für eine höhere Druckgeschwindigkeit.

- Für die Lexmark Drucker Z55, Z55se, Z65, Z65n und Z65p sowie Lexmark X5150, X6150, X6170 und X6190.
- Die Seitenergiebigkeit kann aufgrund von Faktoren wie Gerätemodell, Medientyp, Druckmodus, Typ der Druckdatei und Druckanwendung variieren.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
70 x 38 x 98 mm
Abmessungen von Kiste/Umkarton (B x T x H)
400 x 243 x 155 mm
Paletten Größe (B x T x H)
1016 x 1219 x 1192 mm
Lebensdauer des Archivierungsspeichers
2 Jahr(e)
Abmessungen Verpackung (B x T x H)
2.76 x 1.5 x 3.86 "
Menge äußerer Karton
48 Stück(e)
Schnellbestellungcode
83
Verpackungsgewicht (imperial)
0.14 Pfund
Merkmale
Typ
Original
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
0.064 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.