| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-1321960 Herst.-Nr.: 18CX781E EAN/GTIN: 0734646964449 |
| |
|
| | |
| Die Tintenpatrone Nr. 1 enthält Farbtinten, die Prozess-Schwarz produzieren. Mit dieser Patrone können Sie von Text bis hin zu qualitativ hochwertigen Fotos einfach alles drucken. Wie alle Original-Verbrauchsmaterialien von Lexmark bieten die Tintenpatronen eine ausgezeichnete Druckqualität sowohl auf Normalpapier als auch auf speziellen Medienarten. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 70 x 38 x 98 mm | | Abmessungen von Kiste/Umkarton (B x T x H) | 243 x 154 x 400 mm | | Paletten Größe (B x T x H) | 1219 x 1192 x 1016 mm | | Lebensdauer des Archivierungsspeichers | 2 Jahr(e) | | Abmessungen Verpackung (B x T x H) | 2.756 x 1.496 x 3.858 Zoll | | Menge äußerer Karton | 48 Stück(e) | | Schnellbestellungcode | 1 | | Verpackungsgewicht (imperial) | 0.12 Pfund | Merkmale | Typ | Original | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Farbe | Ja | Gewicht und Abmessungen | Paketgewicht | 0.05 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Lexmark, Inkjet-Patrone Lexmark, Lexmark Druckerpatrone, Lexmark Tinte, Tinte Lexmark, Tintenstrahlpatrone Lexmark, Druckerpatrone für Lexmark, Inkjet-Patrone für Lexmark, Tintenstrahlpatrone für Lexmark, lexmark druckerpatronen, druckerpatrone lexmark, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |