| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-1321962 Herst.-Nr.: 18CX033E EAN/GTIN: 0734646964432 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Farb-Tintenpatrone Nr. 33 eignet sich für Benutzer, die gelegentlich drucken oder die ihre Druckkassetten je nach Art der durchgeführten Druckaufträge wählen möchten. Diese Tintenpatronen Nr. 33 bieten Benutzern genau die Kapazität und Ergiebigkeit, die sie für ihre gelegentlichen Druckbedürfnisse benötigen. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 70 x 38 x 98 mm | ![](/p.gif) | Abmessungen von Kiste/Umkarton (B x T x H) | 400 x 243 x 155 mm | ![](/p.gif) | Paletten Größe (B x T x H) | 1016 x 1219 x 1192 mm | ![](/p.gif) | Lebensdauer des Archivierungsspeichers | 2 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Abmessungen Verpackung (B x T x H) | 2.76 x 1.5 x 3.86 Zoll | ![](/p.gif) | Menge äußerer Karton | 48 Stück(e) | ![](/p.gif) | Schnellbestellungcode | 33 | ![](/p.gif) | Verpackungsgewicht (imperial) | 0.12 Pfund | Merkmale | Typ | Original | ![](/p.gif) | Druckfarben | Cyan, Magenta, Gelb | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Lexmark X5250 Il, X5270, P6250 Il, X7170, X3350, P4350, X3330, P4330, P6350, X8350, X7350, X5470, X5470, X8350, X7350, Z815, P915, P315, P450 | ![](/p.gif) | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | ![](/p.gif) | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | ![](/p.gif) | Farbe | Ja | Gewicht und Abmessungen | Paketgewicht | 0.05 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Lexmark, Inkjet-Patrone Lexmark, Lexmark Druckerpatrone, Lexmark Tinte, Tinte Lexmark, Tintenstrahlpatrone Lexmark, Druckerpatrone für Lexmark, Inkjet-Patrone für Lexmark, Tintenstrahlpatrone für Lexmark, lexmark druckerpatronen, druckerpatrone lexmark, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |