Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Ultrasmooth Fine Art Paper Druckerpapier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Ultrasmooth Fine Art Paper Druckerpapier
Epson Ultrasmooth Fine Art Paper Druckerpapier
Artikel-Nr.:
     CIDE8-133429
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S041856
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
Weitere Informationen:
Merkmale
Mediengewicht
250 g/m2 g/m²
Gewicht
2900 g
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
490 x 170 x 150 mm
Medienabmessungen (Einzelblatt)
17" x 15,2m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,03*
€ 153,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,42*
€ 149,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 125,18*
€ 148,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,70*
€ 141,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,40*
€ 120,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 101,19*
€ 120,42
pro Stück
ab 40 Stück
€ 101,01*
€ 120,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,75*
€ 116,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.