Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kangaro PK410M Tab-Register Karton Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kangaro PK410M Tab-Register Karton Weiß
Kangaro PK410M Tab-Register Karton Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-13354850
Hersteller:
     Kangaro
Herst.-Nr.:
     PK410M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Ordner-Register
Ordnerregister
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Merkmale
Material
Karton
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Reiter
10
Ausrichtung
Porträt
Format
A4
Mediengewicht
190 g/m²
Anzahl der Stopflöcher
23
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kangaro
PK420AZM
ab € 2,62*
Zubehör
Kangaro
W420AZM
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.