Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI 43865721 Tonerkartusche Original Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OKI 43865721 Tonerkartusche Original Gelb
OKI 43865721 Tonerkartusche Original Gelb
Artikel-Nr.:
     2012-oktoc585004
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     43865721
EAN/GTIN:
     5031713039853
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Für bis zu 6.000 Seiten DIN A4 (bei 5% Tonerdeckung)
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Farbe
Ja
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Gelb
Markenkompatibilität
OKI
Kompatibilität
C5850/5950/MC560
Farbtoner-Seitenleistung
6000 Seiten
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
302 mm
Verpackungstiefe
113 mm
Verpackungshöhe
72 mm
Paketgewicht
487 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2012
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 86,21*
€ 107,08*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 88,65*
€ 110,23*
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,15*
ab € 88,17*
€ 110,25*
1 Tag
2
pro Stück
€ 4,50*
ab € 89,78*
€ 111,70*
10 Tage
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 90,65*
€ 112,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,08*
€ 127,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,24*
€ 126,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,72*
€ 111,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,17*
€ 109,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,21*
€ 102,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2012
Versand: Lager 2012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Freecolor
C5850K-FRC
ab € 32,18*
Zubehör
Freecolor
C5850M-FRC
ab € 37,47*
Zubehör
Freecolor
C5850Y-FRC
ab € 37,56*
Zubehör
OKI
43363412
ab € 98,16*
Zubehör
OKI
43853103
ab € 93,13*
Zubehör
OKI
43865722
ab € 123,22*
Zubehör
OKI
43865723
ab € 124,25*
Zubehör
OKI
43865724
ab € 74,66*
Zubehör
OKI
43870024
ab € 54,60*
Zubehör
OKI
43870023
ab € 54,03*
Zubehör
OKI
43870022
ab € 53,24*
Zubehör
OKI
43870021
ab € 54,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.