| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-1336282 Herst.-Nr.: 43459436 EAN/GTIN: 5031713040675 |
| |
|
| | |
| Der Toner besteht aus einer Mischung aus Ruß, Eisen und Harz. Der Ruß sorgt für die "Farbe" beim Druck. Durch die winzigen Eisenpartikel haftet der Toner an der elektrisch geladenen Bildtrommel. Das Harz fixiert den Toner auf dem Blatt unter Einwirkung von Hitze und Druck. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Farbe | Ja | | Drucktechnologie | LED-Druck | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | OKI | | Kompatibilität | C3300, C3450 | | Schwarztoner Seitenleistung | 1500 Seiten | | Produktfarbe | Grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner OKI, Toner Cartridge OKI, Toner OKI, Tonerkartusche OKI, Tonerkassette OKI, oki tonerkassette, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |