Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Lampe (x2) - ELPLP73


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Lampe (x2) - ELPLP73
Epson Lampe (x2) - ELPLP73
Artikel-Nr.:
     CIDE8-13377458
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V13H010L73
EAN/GTIN:
     4988617124660
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
390 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
1.2 g
Merkmale
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
Epson PowerLite Pro Z8250NL, Z8255NL, Z8450WUNL
Lampenleistung
340 W
Lampenlebensdauer
2500 h
Lampentyp
UHE
Gebrauchsdauer der Lampe (Energiesparmodus)
3500 h
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.019,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.141,82*
€ 1.358,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.139,18*
€ 1.355,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.101,71*
€ 1.311,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.069,35*
€ 1.272,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.019,17*
€ 1.212,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.