Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Bindegerät
>
Binderücken
>
Plastikbinderücken
>
Artikel
Fellowes 5348204 Heftmappenzubehör
Menge:
Packung
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 505
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-5353482
Hersteller:
Fellowes
Herst.-Nr.:
5348204
EAN/GTIN:
0077511534829
Suchbegriffe:
Binderücken
Plastikbinderücken
binderücken fellowes 25mm
plastikbinderücken
Verleiht gebundenen Dokumenten ein professionelles Aussehen.
- Strapazierfähige Plastikbinderücken mit Premium-Qualität.
- Die beliebteste, wirtschaftlichste und flexibelste Bindemethode.
- 25mm Binderücken geeignet für 181-200 Seiten.
- Packungsgröße 50 Stück
- Passend für jede Plastikbindemaschine mit 21 Ringen zum Binden von bis zu 200 Blatt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Maximale Kapazität
200 Blätter
Material
Kunststoff
Verpackungsdaten
Anzahl
50
... >
Schreibwaren & Bürobedarf
>
Bindesysteme & Bearbeitung von Papieren & Dokumenten
>
Heftmappenzubehör
Weitere Suchbegriffe:
fellowes plastikbinderücken
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
pro Packung
€ 5,50*
ab € 8,02*
€ 12,69*
Lager 832
pro Packung
€ 6,78*
ab € 8,79*
€ 12,97*
Lager 467
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,77*
€ 12,98*
Lager 1375
pro Packung
€ 7,95*
ab € 8,81*
€ 13,37*
Lager 1682
1 Tag
8
pro Packung
€ 5,95*
ab € 9,22*
€ 13,54*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,69*
€ 15,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,02*
€ 14,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,37*
€ 13,53
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 10,99*
€ 13,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,69*
€ 12,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,12*
€ 12,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,02*
€ 9,54
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1604* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 505
Versand:
Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes 5348504 Heftmappenzubehör
Fellowes
5348504
ab € 8,10*
Ähnlich
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 25 mm, 50 Stück, weiß
GBC
4028202
ab € 10,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen