Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 9 Cell 97Wh Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 9 Cell 97Wh Akku
DELL 9 Cell 97Wh Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-13443010
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DTG0V
EAN/GTIN:
     5711045337444
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
Latitude E5420, E5520, E6420, E6520
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Akku
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Anzahl Batteriezellen
9
Batteriekapazität
97 Wh
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84732990
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,46*
€ 156,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,36*
€ 155,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,62*
€ 143,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,75*
€ 138,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,23*
€ 124,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.