Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan Drum Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan Drum Kit
Pelikan Drum Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1352769
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     629340
EAN/GTIN:
     4018474629340
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Ob im Kindergarten oder im Schulalltag, im Büro oder bei der Ausübung Ihres Hobbys oder - bei der edelsten Form der persönlichen Kommunikation - dem handschriftlichen Schreiben mit einem hochwertigen Schreibgerät, sind unsere innovativen Produkte Ihre zuverlässigen Begleiter. Pelikan zählt mit einer 170-jährigen Firmengeschichte zu den ältesten, eingetragenen Marken der Welt. Aus der Vergangenheit schöpfen wir die Kraft für die Zukunft, die wir auch weiterhin zu Ihrem Vorteil gestalten werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kompatibilität
Brother HL-6050, 6050D, 6050DLT, 6050DN, 6050DNLT, 6050DW, 6050N, 6050W
Druckleistung
30000 Seiten
Drucktechnologie
Laserdrucken
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pelikan
625380
ab € 49,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.