Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite SMX700HG SmartPro 230 V 700 VA 450 W netzaktive-Turm-USV für den medizinischen Bereich mit 6 Ausgängen, vollständige Isolierung, USB, DB9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite SMX700HG SmartPro 230 V 700 VA 450 W netzaktive-Turm-USV für den medizinischen Bereich mit 6 Ausgängen, vollständige Isolierung, USB, DB9
Tripp Lite SMX700HG SmartPro 230 V 700 VA 450 W netzaktive-Turm-USV für den medizinischen Bereich mit 6 Ausgängen, vollständige Isolierung, USB, DB9
Tripp Lite SMX700HG SmartPro 230 V 700 VA 450 W netzaktive-Turm-USV für den medizinischen Bereich mit 6 Ausgängen, vollständige Isolierung, USB, DB9
Artikel-Nr.:
     CIDE8-13580739
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     SMX700HG
EAN/GTIN:
     0037332140418
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV
Das medizinische USV-System SMX700HG von Tripp Lite bietet ein zuverlässiges Akku-Backup und entspricht bei Anschluss an eine krankenhaustaugliche Steckdose voll und ganz den Vorschriften der UL 60601-1, was es ideal für den Einsatz in der Nähe von Patienten macht. Die Kapazität von 700 VA/450 W bietet eine Laufzeit von bis zu 36 Minuten bei Halblast oder 14,5 Minuten bei Volllast, sodass Sie kurze Stromausfälle durcharbeiten und bei einem längeren Stromausfall ein geordnetes Herunterfahren des Systems durchführen können.

Die integrierte leitungsinteraktive Spannungsregelung korrigiert Spannungsabfälle bis zu 155 V und Überspannungen bis zu 274 V auf eine normale 230-V-Nennausgangsspannung, ohne die Batterieleistung zu beanspruchen. Der im SMX700HG eingebaute Trenntransformator mit Faraday-Abschirmung bietet eine vollständige Isolierung und entfernt Gleichtaktstörungen, während die vollständige AC-Überspannungsunterdrückung in allen Betriebsarten beibehalten wird. Der kumulative Leckstrom aller angeschlossenen Geräte beträgt weniger als 100 Mikroampere.

Dieses USV-System verfügt über sechs für Krankenhäuser geeignete IEC320 C13-Steckdosen und hat einen für Krankenhäuser geeigneten IEC320 C14-Stecker auf einem 15 cm langen Dongle. Alle sechs Ausgänge bieten sowohl Backup-Schutz als auch Überspannungsschutz mit einer Leistung von 340 Joule.

Die SMX700HG verfügt außerdem über Diagnose-LEDs sowie einen USB-Anschluss und einen seriellen DB9-Anschluss, die mit der kostenlos herunterladbaren PowerAlert-Software von Tripp Lite für ein sicheres, unbeaufsichtigtes Herunterfahren des Systems und das Speichern von Dateien im Falle eines längeren Stromausfalls funktionieren.

Anwendungsnutzung

Diese USV enthält einen Bleisäure-Akku, der so ausgelegt ist, dass er abgesehen von kurzen Stromausfällen kontinuierlich an eine Wechselstromquelle angeschlossen werden kann. Sie ist nicht für häufige Lade-/Entladezyklen wie in fahrbaren Anwendungen vorgesehen, bei denen die USV häufig von der Stromquelle getrennt wird. Die Verwendung der SMX700HG in dieser Art von Anwendung führt zum Verfallen der Batteriegarantie.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
190.5 mm
Tiefe
229 mm
Höhe
325 mm
Gewicht
19100 g
Verpackungsbreite
309.9 mm
Verpackungstiefe
339.9 mm
Verpackungshöhe
469.9 mm
Paketgewicht
20590 g
Akku/Batterie
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
14.5 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung
36 min
Akkuladezeit
3.6 h
Hot-Swap-Batterie
Ja
Kaltstart
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabellänge
1.83 m
Kühlung
Aktiv
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE/IEC 60601-1, FCC B
Merkmale
Ausgangskapazität
0.7 kVA
Ausgangsleistung
450 W
Eingangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
230 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
230 V
Stromstärke (maximal)
3.6 A
Anstieg der Energiemenge
340 J
Reaktionszeit
5 ms
EMI/RFI Lautstärkefilter
Ja
Akustische Signale
Ja
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Stecker
C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
RS-232 port
1
Sonstige Funktionen
Nominale Eingang Spannung
230 V
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
310 x 340 x 470 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 606,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 696,80*
€ 829,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 687,54*
€ 818,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 654,49*
€ 778,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 637,45*
€ 758,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 606,89*
€ 722,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
OMNIVSX1000
ab € 169,18*
Zubehör
Tripp Lite
SMX1200XLHGL
ab € 1.785,43*
Zubehör
Tripp Lite
SMX1500SLT
ab € 647,84*
Zubehör
Tripp Lite
SMX700HGL
ab € 1.642,44*
Zubehör
Tripp Lite
SUINT3000XLCD
ab € 1.467,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.