Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 53176 Umschlag A4 Kunststoff, PVC Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 53176 Umschlag A4 Kunststoff, PVC Blau
Fellowes 53176 Umschlag A4 Kunststoff, PVC Blau
Fellowes 53176 Umschlag A4 Kunststoff, PVC Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-13586079
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     53176
EAN/GTIN:
     0077511531767
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Buch-Bindemappen
Buchbinde-Mappen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
3 mm
Höhe
297 mm
Dicke
0.150 mm
Gewicht
260 g
Merkmale
Format
A4
Material
Kunststoff, PVC
Produktfarbe
Blau
Maximale Kapazität
30 Blätter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
5317501
ab € 29,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.