Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 5349302 Heftmappenzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 5349302 Heftmappenzubehör
Fellowes 5349302 Heftmappenzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE8-13586098
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5349302
EAN/GTIN:
     775115349350
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken
  • Verleiht gebundenen Dokumenten ein professionelles Aussehen.
    - Strapazierfähige Plastikbinderücken mit Premium-Qualität.
    - Die beliebteste, wirtschaftlichste und flexibelste Bindemethode.
    - 32mm Binderücken geeignet für 241-280 Seiten.
    - Packungsgröße 50 Stück
    - Passend für jede Plastikbindemaschine mit 21 Ringen zum Binden von bis zu 280 Blatt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Kapazität
280 Blätter
Material
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Gewicht
20 g
Verpackungsdaten
Anzahl
50
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.