Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 5349702 Heftmappenzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 5349702 Heftmappenzubehör
Fellowes 5349702 Heftmappenzubehör
Fellowes 5349702 Heftmappenzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE8-13586099
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5349702
EAN/GTIN:
     0077511534973
Suchbegriffe:
Binderücken
Plastikbinderücken
Spiralbinderücken
Spiralrücken
  • Verleiht gebundenen Dokumenten ein professionelles Aussehen. - Strapazierfähige Plastikbinderücken mit Premium-Qualität. - Die beliebteste, wirtschaftlichste und flexibelste Bindemethode. - 38mm Binderücken geeignet für 281-340 Seiten. - Packungsgröße 50 Stück - Passend für jede Plastikbindemaschine mit 21 Ringen zum Binden von bis zu 340 Blatt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Kapazität
340 Blätter
Material
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
20 g
Verpackungsdaten
Anzahl
50
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.