Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konftel 2260mAh Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konftel 2260mAh Akku
Konftel 2260mAh Akku
Konftel 2260mAh Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-13637119
Hersteller:
     Konftel
Herst.-Nr.:
     900102124
EAN/GTIN:
     7394001021199
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
Lithium-Polymer-Akku
lithium polymer akku
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Merkmale
Produkttyp
Akku
Markenkompatibilität
Konftel
Kompatibilität
Konftel 55
Anzahl
1
Produktfarbe
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
2260 mAh
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungstiefe
480 mm
Verpackungshöhe
290 mm
Paketgewicht
50 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
50 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konftel
910101071
ab € 541,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.