| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-13644165 Herst.-Nr.: 24B5875 EAN/GTIN: 734646344050 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Drucktechnologie | Laserdrucken | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 5 - 35 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 % | | Temperaturbereich bei Lagerung | -15 - 40 °C | | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90 % | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Schwarz | | Kompatibilität | Lexmark XS 652 DE/654 DE/656 DTE/658 DFE/DME/DTE | | Schwarztoner Seitenleistung | 30000 Seiten | | Kartuschenrücknahme | Ja | | Produktfarbe | Schwarz | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84439990 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lexmark lasertoner schwarz, lexmark lasertoner, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |