Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan 1204 Tonerkartusche Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan 1204 Tonerkartusche Gelb
Pelikan 1204 Tonerkartusche Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1367166
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     629470
EAN/GTIN:
     4018474629470
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Pelikan laser cartridges are manufactured according to the highest technological standards and stand for reliability, cost-effectiveness and high operating efficiency.

The high quality of Pelikan laser cartridges results from Pelikans own research, development and production. Pelikan provides a full 3 years warranty on its laser cartridges and takes over the warranty on your printer! Pelikan offers laser cartridges for all popular printer models of Brother, Canon, Dell, Epson, Hewlett Packard, Konica, Kyocera, Lexmark, Oki, Samsung and Xerox.

Pelikan has been producing laser cartridges for over 30 years. Pelikan researches, develops and produces all its laser cartridges itself to meet the highest quality standards. All remanufactured laser cartridges are DIN 33870 certified and all Pelikan production facilities are ISO 9001 certified.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Farbe
Ja
Drucktechnologie
Laserdrucken
Einheit
Box
Inhalte
4.000 pages
Version
Non blister
Merkmale
Druckfarben
Gelb
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
Canon i-Sensys MF-8450 HP Color LaserJet 3600, 3600DN, 3600N
Farbtoner-Seitenleistung
4000 Seiten
Ersatz für
Q6472A
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Dell, Toner Cartridge Dell, Toner Dell, Tonerkartusche Dell, Tonerkassette Dell, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Lasertoner OKI, Toner Cartridge OKI, Toner OKI, Tonerkartusche OKI, Tonerkassette OKI, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, Lasertoner für Epson, Toner Cartridge für Epson, Toner für Epson, Tonerkartusche für Epson, Tonerkassette für Epson, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, pelikan toner gelb, lasertoner für epson, toner für brother yellow, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,55*
€ 94,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,88*
€ 93,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,33*
€ 87,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,39*
€ 83,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.