| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-13693857 Herst.-Nr.: 592-11817 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die Magenta Kassette mit hoher Kapazität von Dell ist speziell für Dell V525w & V725w All-In-One-Drucker hergestellt, die optimale Qualität und Leistung liefern. Sie verfügt über mikroskopische Tintentropfengröße für unglaubliche Schärfe und Detailgenauigkeit. Darüber hinaus erzeugt sie hoch auflösende Ausdrucke mit scharfen Bildern und klarem Text. Die Kassette unterstützt das Dell Ink Management System™, das einen niedrigen Tintenstand erkennt und die Online-Nachbestellung vereinfacht.
Erzeugt hoch auflösende Ausdrucke mit erweiterten Grafikfunktionen und scharfen Details Unterstützt das Dell™ Toner Management System, das einen niedrigen Tonerfüllstand erkennt und die Online-Nachbestellung vereinfacht
Dieses Produkt ist mit den folgenden Systemen kompatibel. - V525w All-in-One-Drucker - V725w All-in-One-Drucker. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Magenta | | Kompatibilität | V525w/V725w | | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Tintenpatronenkapazität | Hohe (XL-) Ausbeute | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Dell Druckerpatrone, Druckerpatrone Dell, Inkjet-Patrone Dell, Tintenstrahlpatrone Dell, Druckerpatrone für Dell, Inkjet-Patrone für Dell, Tintenstrahlpatrone für Dell, dell druckerpatronen, druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |