Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz WOW Polypropylen (PP) Pink A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz WOW Polypropylen (PP) Pink A4
Leitz WOW Polypropylen (PP) Pink A4
Leitz WOW Polypropylen (PP) Pink A4
Leitz WOW Polypropylen (PP) Pink A4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-13727660
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39820023
EAN/GTIN:
     4002432395125
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Pink
Maximale Kapazität
250 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Innentaschen
Papier
Befestigungstyp
Gummiband
Gewicht und Abmessungen
Breite
241 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
60 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,7259*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,5659*
€ 3,05342
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,3759*
€ 2,82732
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3159*
€ 2,75592
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2159*
€ 2,63692
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7259*
€ 2,05382
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52263023
ab € 3,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.