Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL Tintenpatrone mit hoher Kapazität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL Tintenpatrone mit hoher Kapazität
DELL Tintenpatrone mit hoher Kapazität
DELL Tintenpatrone mit hoher Kapazität
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1380198
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     592-10226
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Diese Patronen bieten hervorragende Leistung zu einem günstigeren Preis pro Seite als Standard-Druckpatronen. Diese Tintenpatronen mit hoher Kapazität liefern bis zu doppelt so viele Seiten wie Standard-Druckpatronen; ihr Preis ist aber nur geringfügig höher.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
DELL
Kompatibilität
Dell 966, 968, 968w
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
592-10224
ab € 29,83*
Zubehör
Dell
592-10211
ab € 31,15*
Zubehör
Dell
592-10227
ab € 45,89*
Zubehör
Dell
592-10306
ab € 37,16*
Zubehör
Dell
592-10278
ab € 31,41*
Zubehör
Dell
592-10209
ab € 24,71*
Zubehör
Dell
592-10225
ab € 31,68*
Zubehör
Dell
592-11808
ab € 17,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.