| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-1405288 Herst.-Nr.: X560H2MG EAN/GTIN: 734646058896 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Farbe | Ja | | Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 370 x 222 x 139 mm | | Drucktechnologie | Laserdrucken | | Paletten Größe (B x T x H) | 1200 x 1100 x 1070 mm | | Lebensdauer des Archivierungsspeichers | 2 Jahr(e) | | Abmessungen Verpackung (B x T x H) | 14.6 x 8.7 x 5.5 Zoll | | Verpackungsgewicht (imperial) | 3.2 Pfund | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Magenta | | Farbtoner-Seitenleistung | 10000 Seiten | | Kartuschenrücknahme | Ja | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84439990 | Gewicht und Abmessungen | Paketgewicht | 1.45 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lexmark lasertoner, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |