Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark C746A2MG Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark C746A2MG Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Magenta
Lexmark C746A2MG Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Magenta
Artikel-Nr.:
     CIDE8-14081853
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     C746A2MG
EAN/GTIN:
     734646319799
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Technologie Seite für Seite und Jahr für Jahr herausragende Ergebnisse. Überlegenes Lexmark Design bedeutet eine präzise Abstimmung zwischen Drucker und Kassette, um Qualität und Umweltverantwortung perfekt miteinander zu kombinieren. Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm Umweltbewusstes Drucken war noch nie so einfach. Recyceln Sie all Ihre leeren Lexmark Verbrauchsmaterialien, indem Sie uns die Details überlassen – einfach, intelligent und kostenfrei. Rücknahme zum Recycling Lexmark bietet seinen Kunden eine breite Auswahl an Lasertonerkassetten und Recyclingoptionen einschließlich der einfachen Rückgabe an Lexmark. Verwenden Sie nur Originalverbrauchsmaterialien von Lexmark, um beste Ergebnisse zu erzielen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Farbe
Ja
Drucktechnologie
Laserdrucken
Druckleistung (in Seiten) - Fußnote
ISO/IEC 19798
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 80 %
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Magenta
Kompatibilität
Lexmark C746, C748
Farbtoner-Seitenleistung
7000 Seiten
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit
2 Jahr(e)
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 308,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,42*
€ 406,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,69*
€ 404,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,56*
€ 380,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,94*
€ 378,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,49*
€ 367,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.