Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark C748H1CG Tonerkartusche Original Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark C748H1CG Tonerkartusche Original Cyan
Lexmark C748H1CG Tonerkartusche Original Cyan
Artikel-Nr.:
     CIDE8-14081857
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     C748H1CG
EAN/GTIN:
     734646319904
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Farbe
Ja
Drucktechnologie
Laserdrucken
Druckleistung (in Seiten) - Fußnote
ISO/IEC 19798
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 80 %
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Kompatibilität
Lexmark C748
Farbtoner-Seitenleistung
10000 Seiten
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit
2 Jahr(e)
Kartuschenrücknahme
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
345.9 mm
Verpackungstiefe
77.98 mm
Verpackungshöhe
200.9 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,49*
€ 101,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,10*
€ 101,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,22*
€ 79,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.