| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-14081878 Herst.-Nr.: X748H2YG EAN/GTIN: 734646346818 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Farbe | Ja | | Drucktechnologie | Laserdrucken | | Produktfarbe | Schwarz | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Gelb | | Kompatibilität | Lexmark X748de Lexmark X748dte | | Farbtoner-Seitenleistung | 10000 Seiten | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84439990 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lexmark lasertoner, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |